Melbye - Reparasjonsmasse UPR 600 mL 1 - 2851295

Melbye
KopierKopier
Melbye - Reparasjonsmasse UPR 600 mL 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for metall - nei

  • Egnet for stein - nei

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701352343

Elnummer

2851295

Leverandørens varenummer

2851295

Typebeskrivelse

2851295

Egnet for metall:

nei

Egnet for stein:

nei

Type låsefunksjon:

Ja

Reparasjonsmasse fra Polywater gjør det enkelt å reparere skader i stolper forårsaket av hakkespett. Massen er spesielt formulert for å utvide og fylle hulrom og i tillegg beskytte stolpen mot råte.

Fordelene:

Fyller hele hulrommet.
Ekspanderer og fester seg.
Ferdig blandet.
Ikke flytende masse som søler.
Etter 10 minutter kan plast-filmen fjernes og man fortsetter til neste stolpe. Trenger ikke å komme tilbake neste dag for å fjerne utstyr i stolpen.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.