Melbye - REPARASJONSSETT H1917 - 8874022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Andre
Nettovekt - 300 g
Fast - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701043104
Elnummer
8874022
Leverandørens varenummer
8874022
Typebeskrivelse
AUS - Reparasjon
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Andre
Nettovekt:
300 g
Fast:
Ja
Materiale:
Andre
Flytende:
nei
Konstateres skader i et verktøys epoxyglassmateriale, som små utstikkende glassfibre eller små hull, skal isolermaterialet repareres. Isolerstenger av fabrikat AB Chance repareres ved å fjerne de skadede fibre, rense stedet med Methyl Ethyl Ketone og


