Melbye - Reserveblad for MKS4 - MKS41 - 8851987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 430 mm
Antall tenner per tomme - 6
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035802
Elnummer
8851987
Leverandørens varenummer
8851987
Typebeskrivelse
RESERVEBLAD FOR MKS4 - MKS41
Lengde:
430 mm
Antall tenner per tomme:
6
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for stål:
nei
Bredde:
50 mm
Tykkelse:
1 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
RESERVEBLAD FOR MKS4 - MKS41


