Melbye - RESERVELINE FOR AL300/22 - 8852712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 20 mm²
Ytre diameter - 5 mm
Antall enkelttråder - 171
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036212
Elnummer
8852712
Leverandørens varenummer
8852712
Typebeskrivelse
RESERVEDELER LAGER
Tverrsnitt:
20 mm²
Ytre diameter:
5 mm
Antall enkelttråder:
171
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Grå
Reserveline bettispill 5mm 6x19 IWRC galv RHO-sZ 1960N/mm²


