Melbye - RESERVELINE FOR AL300/35 - 8852713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 20 mm²
Ytre diameter - 5 mm
Antall enkelttråder - 171
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036229
Elnummer
8852713
Leverandørens varenummer
8852713
Typebeskrivelse
RESERVEDELER LAGER
Tverrsnitt:
20 mm²
Ytre diameter:
5 mm
Antall enkelttråder:
171
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Grå
RESERVELINE FOR AL300/35


