Melbye - RESERVELINE PETZL L52R - 8853032

Melbye
KopierKopier
Melbye - RESERVELINE PETZL L52R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 2 m

  • Med sikkerhetskrok - Ja

  • Elastisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701036472

Elnummer

8853032

Leverandørens varenummer

8853032

Typebeskrivelse

Personlig verneutstyr - Sikker

Modell / utførelse:

Enkelt

Materiale:

Andre

Lengde:

2 m

Med sikkerhetskrok:

Ja

Elastisk:

nei

Med støtdemper:

nei

Reserveline En støtteline er ment for bruk sammen med et støttebelte. Den skal altså ikke benyttes som en del av et fallsikringssystem. Ved bruk skal lengden justeres slik at fri bevegelse begrenser seg til 0,6 m.

Oppfyller kravene etter NS-EN 358.2m L52200