Melbye - RETT KULEBOLT 20MM/12/59 - 2879322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 23,7 kA
Konstruktionstype - Rett
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032122
Elnummer
2879322
Leverandørens varenummer
2879322
Typebeskrivelse
2879322
Maks. Kortslutningstrøm:
23,7 kA
Konstruktionstype:
Rett
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt:
20 mm


