Melbye - RETT KULEBOLT KFP25 M12X45 SSM - 2879326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 29,6 kA
Konstruktionstype - Rett
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078793
Elnummer
2879326
Leverandørens varenummer
2879326
Typebeskrivelse
2879326
Maks. Kortslutningstrøm:
29,6 kA
Konstruktionstype:
Rett
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt:
25 mm


