Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Rettelektrode AD100 - 8880106

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rettelektrode AD100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Elektrode for spenningsprøver

  • Materiale - Messing

  • Total lengde - 100 mm

  • Merkespenning - 1...420 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043180

Elnummer

8880106

Leverandørens varenummer

8880106

Typebeskrivelse

Spenningsindikatorer - Elektro

Type tilbehør/reservedel:

Elektrode for spenningsprøver

Materiale:

Messing

Total lengde:

100 mm

Merkespenning:

1...420 kV

RETT ELEKTRODE