Melbye - Rng 17x19,dob skralle-nøkkel - 8839405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 315 mm
Fastnøkkelbredde - 40 mm
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 27 mm
Hodehøyde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137952
Elnummer
8839405
Leverandørens varenummer
8839405
Typebeskrivelse
8839405
Lengde:
315 mm
Fastnøkkelbredde:
40 mm
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
27 mm
Hodehøyde:
25 mm
2 skruediametere pr. nøkkel.
Konisk i enden for sentrering av flere hull ved å ta av gummiholken.
Konisk i enden for sentrering av flere hull ved å ta av gummiholken.


