Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Rørforsegling 12mm DB Direkte - 2821556

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 12mm DB Direkte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701365701

Elnummer

2821556

Leverandørens varenummer

2821556

Typebeskrivelse

2821556

Rørdiameter:

12 mm

Skjøtekassett brukes til å sløyfe opp fiberoverskudd, beskytte og feste krympehylsen.