Melbye - Rørforsegling 5mm DI, 15 bar - 2822247

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 5mm DI, 15 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701196770

Elnummer

2822247

Leverandørens varenummer

2822247

Typebeskrivelse

2822247

Rørdiameter:

5 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 15 bar og er Brannklasset UL94 V-2

Rørforseglingen er ID-merket for full sporbarhet.