Melbye - RØRFUTTERAL RF-150/11-11 - 8871088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Høyde - 1500 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041735
Elnummer
8871088
Leverandørens varenummer
8871088
Typebeskrivelse
RØRFUTTERAL RF-150/11-11
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Høyde:
1500 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
110 mm


