Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Rørskjøt 25/21mm DB, 16 bar D - 2821561

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørskjøt 25/21mm DB, 16 bar D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kobling

  • Overgang (Redus) - nei

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701363745

Elnummer

2821561

Leverandørens varenummer

2821561

Typebeskrivelse

2821561

Modell / utførelse:

Kobling

Overgang (Redus):

nei

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

25 mm

Rørskjøt for skjøting av 25mm fiberrør.

Rørskjøtene tåler et trykk på 16 bar og er vann- og gasstette.