Melbye - Rørskjøt DB 14mm - 2821234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 14 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701127637
Elnummer
2821234
Leverandørens varenummer
2821234
Typebeskrivelse
2821234
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
14 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
10 mm
Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 14mm elnr: 2821244
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 14mm elnr: 2821244