Melbye - Rørskjøt DI 12/10mm-7/5.5mm R - 2821583

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørskjøt DI 12/10mm-7/5.5mm R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kobling

  • Overgang (Redus) - Ja

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 12 mm

  • Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701337326

Elnummer

2821583

Leverandørens varenummer

2821583

Typebeskrivelse

2821583

Modell / utførelse:

Kobling

Overgang (Redus):

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

12 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

7 mm

Rørskjøt-overgang benyttes for å skjøte to mikrorør med ulik diameter. Rørendene trykkes inn i koblingen, de festes automatisk (push and pull).

For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres.

Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette.