Melbye - Rørskjøt DI 20/16mm-12/10mm R - 2821596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701337456
Elnummer
2821596
Leverandørens varenummer
2821596
Typebeskrivelse
2821596
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
12 mm
Overganger benyttes for å skjøte to mikrorør med ulik diameter. Rørendene trykkes inn i koblingen, de festes automatisk (push and pull). Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette. For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres. IP-klassifisering: IP68 Temperaturområde: -10C till +60C Arbeidstrykk: Maks 16 bar


