Melbye - Rørskjøt DI 7/5.5mm-5/3.5mm R - 2821572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 7 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701337210
Elnummer
2821572
Leverandørens varenummer
2821572
Typebeskrivelse
2821572
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
7 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
5 mm
Rørskjøt-overgang benyttes for å skjøte to mikrorør med ulik diameter. Rørendene trykkes inn i koblingen, de festes automatisk (push and pull).
For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres.
Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette.
For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres.
Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette.


