Melbye - ROTERENDE BENDSLEBLAD M4455-70 - 8871109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 80 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041865
Elnummer
8871109
Leverandørens varenummer
8871109
Typebeskrivelse
AUS - Roterende bensleblad
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
80 mm
Reservedel:
nei
ROTERENDE BENDSLEBLAD


