Melbye - Røykvarsler 230V Optisk varsl - 6200915

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - Ja

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701363820

Elnummer

6200915

Leverandørens varenummer

6200915

Typebeskrivelse

6200915

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

Ja

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

40

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

Ja

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Litium

Farge:

Svart

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde/dybde:

54 mm

Diameter:

123 mm

NB! Type MOD detektor, elnr 6200915, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.

Elnr 6200901 og 6200915 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.


230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200915, er identisk med El. Nr. 6200910 men i Sort utførelse

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med 1. Stk. 9V Litium batteri.

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS