Melbye - Røykvarsler 3V Optisk røykvarsler trådløs - 6200912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701328102
Elnummer
6200912
Leverandørens varenummer
6200912
Typebeskrivelse
6200912
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
Ja
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
20
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde/dybde:
42 mm
Diameter:
83 mm
Optisk røykvarsler er godkjent i henhold til EN-14604.
MOD 3/10RF kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Benyttes også sammen med MOD/MVD 230 V samt MVD 3/10RF
Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykdetektoren settes i dvale i 10 minutter.
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann, EN 14604:2005
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med 20 andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- Kitemark godkjent
- RoHS
Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med batteri som har levetid inntil 10 år. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter. Optisk sensor for ulmebrann. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. EN 14604:2005. Kitemark godkjent. RoHS


