Melbye - SADEL FOR LINELØFTER M4740-5W - 8871155

Melbye
KopierKopier
Melbye - SADEL FOR LINELØFTER M4740-5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042275

Elnummer

8871155

Leverandørens varenummer

8871155

Typebeskrivelse

AUS - Sadel for lineløfter

Type feste:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Aluminium

SADEL FOR LINELØFTER