Melbye - Sadel for støpejernsrør AC160 - 2862286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 160 mm
Diameter - 160...160 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Spikerpistolfeste
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359366
Elnummer
2862286
Leverandørens varenummer
2862286
Typebeskrivelse
2862286
Nominell diameter:
160 mm
Diameter:
160...160 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Spikerpistolfeste
Materiale:
Andre
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Svart
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.


