Melbye - Sadel for støpejernsrør AC076 - 2862283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Ytre diameter - 86 mm
Dreibar - nei
Klar høyde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701345031
Elnummer
2862283
Leverandørens varenummer
2862283
Typebeskrivelse
2862283
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ytre diameter:
86 mm
Dreibar:
nei
Klar høyde:
Ja
Kabelvernrør er produsert i duktilt stål iht ISO 1083/JS/400-15/S. Oppgitt diameter på rør er innvendige mål. 1 meter rør består av 4 halvrør.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.


