Melbye - SADEL M/FORLENGER M4740-18W - 8871162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042343
Elnummer
8871162
Leverandørens varenummer
8871162
Typebeskrivelse
AUS - Sadel for lineløfter m/f
Type feste:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Aluminium
SADEL M/FORLENGER


