Melbye - SADEL M/TAUFESTE M1846W - 8852520

Melbye
KopierKopier
Melbye - SADEL M/TAUFESTE M1846W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701036182

Elnummer

8852520

Leverandørens varenummer

8852520

Typebeskrivelse

AUS - Sadel for taufeste

Type feste:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Aluminium

SADEL M/TAUFESTE