Melbye - SADEL MED GAFFELHODE M4740-14 - 8871161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 241 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042336
Elnummer
8871161
Leverandørens varenummer
8871161
Typebeskrivelse
AUS - Gaffelhode
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
241 mm
Reservedel:
nei
SADEL MED GAFFELHODE


