Melbye - Samleskinnesett CC5MM UCH0 400A - 1100293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 550 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713114328
Elnummer
1100293
Leverandørens varenummer
1100293
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
550 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Samleskinnesett for kabelskap type UCH for maks 400 A eller for maks 630 A.


