Melbye - Samleskinnesett CC5MM UCH0 630A - 1100298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 550 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713114366
Elnummer
1100298
Leverandørens varenummer
1100298
Typebeskrivelse
Samleskinner
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
550 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Samleskinnesett CC5MM UCH0 630A