Melbye - Seilduksbøtte 10 liter 5103S - 8853409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Innhold - 10 l
Med måleskala - nei
Med bærehåndtak - Ja
Med line - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701139142
Elnummer
8853409
Leverandørens varenummer
8853409
Typebeskrivelse
8853409
Materiale:
Andre
Innhold:
10 l
Med måleskala:
nei
Med bærehåndtak:
Ja
Med line:
nei
Høyde:
300 mm
Brannbøtte:
nei
Kraftig seilduksbøtte med hard-plast bunn. Leveres med karabinkrok. Mål: 30cm(topp), 23 cm (bunn), 30 cm høyde.


