Melbye - Selvjusterende avmantlingstan - 8839408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 240 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 1,5...6 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103007747
Elnummer
8839408
Leverandørens varenummer
8839408
Typebeskrivelse
8839408
Lengde:
240 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
1,5...6 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Selvjusterende:
Ja
Lengde på bakke:
16 mm
Hodebredde:
16 mm
Hodehøyde:
10 mm
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
1-komponents
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
240 g
Tanga er selvjusterende, med innstilling for hardhet i avmantlingen. Tanga har en praktisk kabelkutter innebygd.
Knivbladet kan skiftes ut om det blir utslitt.


