Melbye - Sett fallsikring hakkespettrø - 2851284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Diameter - 30 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701330679
Elnummer
2851284
Leverandørens varenummer
2851284
Typebeskrivelse
2851284
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
30 mm
Lengde:
30 mm
Hakkespettrør er beregnet for å beskytte og forsterke trestolper.
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med 3 stk fallsikringshylser med fransk treskrue for festing.
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med 3 stk fallsikringshylser med fransk treskrue for festing.