Melbye - Sett hakkespettrør Ø<280mm 2 - 2851280

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sett hakkespettrør Ø<280mm 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Diameter - 280 mm

  • Lengde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701330631

Elnummer

2851280

Leverandørens varenummer

2851280

Typebeskrivelse

2851280

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter:

280 mm

Lengde:

1500 mm

Hakkespettrør er beregnet for å beskytte og forsterke trestolper. Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is og sur nedbør. Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.

Sett med 2 stk. splittede rør, fallsikringshylser med skruer,skjøt med spiker og skrue.

Inneholder:

2 stk halvrør L = 1500 mm
3 stk fallsikringshylser
1 stk skjøtebånd samt festemateriell