Melbye - Sett luftehatt hakkespettrør - 2851282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Diameter - 320 mm
Lengde - 87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701330655
Elnummer
2851282
Leverandørens varenummer
2851282
Typebeskrivelse
2851282
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter:
320 mm
Lengde:
87 mm
Hakkespettrør er beregnet for å beskytte og forsterke trestolper.
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med luftehatt, festeskruer og pappstift.
Inneholder:
- 1 stk luftehatt med festemateriell
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med luftehatt, festeskruer og pappstift.
Inneholder:
- 1 stk luftehatt med festemateriell