Melbye - Sett skjøtebånd hakkespettrør - 2851283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 1300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701330662
Elnummer
2851283
Leverandørens varenummer
2851283
Typebeskrivelse
2851283
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
1300 mm
Hakkespettrør er beregnet for å beskytte og forsterke trestolper.
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med topphette, festeskruer og pappstift.
Inneholder:
- 1 stk skjøtebånd med festemateriell
Gir beskyttelse mot eksterne påvirkninger som; Hakkespetter, UV- stråling, vind, snø, is, og sur nedbør.
Med denne beskyttelsen vil stolpen få økt levetid.
Sett med topphette, festeskruer og pappstift.
Inneholder:
- 1 stk skjøtebånd med festemateriell


