Melbye - SIKKERHETSLINE L 525 - 8852825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 5 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Elastisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036380
Elnummer
8852825
Leverandørens varenummer
8852825
Typebeskrivelse
SIKKERHETSLINE L 525
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
5 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
SIKKERHETSLINE L 525


