Melbye - SIKR.BRYTER M/FORL.DEL,R.KO.SI - 2862219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Nominell strøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087573
Elnummer
2862219
Leverandørens varenummer
2862219
Typebeskrivelse
2862219
Nominell spenning:
24 kV
Nominell strøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Forhåndsmontert:
Ja
Kontakter og strømbaner:
Gjennomgående 630A forniklede kobberkontakter og strømbaner, som garanterer lang levetid selv under
vanskelige forhold. Hovedstrømbanens kontakter består av en fast og en bevegelig parallellkontakt.
De to parallelle knivkontaktene gir maksimal utnyttelse av strømkreftene. Disse sammen med en trykkfjær
i syrefast materiale sikrer optimalt kontakttrykk under alle driftsforhold. Knivkontaktens konstruksjon hindrer at bryteren låser seg eller blir treg.
Bryting:
Lastbryting skjer ved hjelp av kontaktsvøpe med forniklet kobberrør eller lasthode, som medfører at hovedkontaktene alltid åpner strømløst. Kontaktsvøpens konstruksjon gir en rask og sikker bryterfunksjon.
Kobberrøret beskytter bryterfjæren fra overoppheting og brannsår. Ved bryting med lastbryterhode skjer
bruddet inne i lasthodet.
Isolatorer:
Bryterne kan leveres med to typer isolatorer; epoxy eller silikon. Isolatorene er testet i hht. IEC 1109.
Epoxyisolatoren har krypestrømsvei på 760 mm og bruddstyrke 2,5 kN.
Silikonisolatorens krypestrømsvei er 752 mm, og bruddstyrken er 4 kN.
Betjening:
Bryterne kan betjenes manuelt eller ved hjelp av motorstyring. Betjeningsstenger og betjeningshåndtak leveres i varmforsinket utførelse. Betjeningsstengene leveres i to lengder tilpasset høyde over bakke 6,5-8,5 m eller 8,5-11 m. Ved hjelp av teleskopbeslag justeres høyde trinnløst. Ved behov for lengre betjeningsstang kan skjøtestang leveres.


