Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/10A F67 - 1674155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835100671
Elnummer
1674155
Leverandørens varenummer
1674155
Typebeskrivelse
sikring cartridge
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,3 W
Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 52


