Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/16A F68 - 1674157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Uten
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835100688
Elnummer
1674157
Leverandørens varenummer
1674157
Typebeskrivelse
sikring cartridge
DIN-størrelse:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Uten
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 54


