Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/6A F64 - 1674153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 6 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3660835100640
Elnummer
1674153
Leverandørens varenummer
1674153
Typebeskrivelse
sikring cartridge
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
6 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,95 W
Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 50


