Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Sikring m/spor NH 1 gL 125A 500V - 1674101

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sikring m/spor NH 1 gL 125A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 125 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713101656

Elnummer

1674101

Leverandørens varenummer

1674101

Typebeskrivelse

Sikringer NH med spor

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH1

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

125 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Sikring m/spor NH 1 gL 125A 500V