Melbye - Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 315A Værbest. - 1674113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 315 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713130458
Elnummer
1674113
Leverandørens varenummer
1674113
Typebeskrivelse
Sikringer NH med spor værbestandig
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
315 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 315A Værbest.


