Melbye - Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 400A Værbest. - 1674114

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 400A Værbest.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 400 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713130441

Elnummer

1674114

Leverandørens varenummer

1674114

Typebeskrivelse

Sikringer NH med spor værbestandig

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

400 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 400A Værbest.