Utgått

Melbye - Sikringlastskillebryter 3p 630A DTL630 M12 - 1688731

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sikringlastskillebryter 3p 630A  DTL630 M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044614000359

Elnummer

1688731

Leverandørens varenummer

1688731

Typebeskrivelse

Sikringslastskillebrytere

100-160-250-400-630A * DTC100 kan festes på DIN monteringsskinne Tilkoblingsklemmer: PR- prismeklemme Al-Cu 10-95mm², tiltrekningsmoment 4 Nm BK- overfallsklemme Cu 6-70mm² M8/10/12- bolt for tilkobling av kabelsko / lask