Melbye - SIKRINGSBRYTER R-KONTAKT - 28 621 87
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Nominell strøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027357
Elnummer
2862187
Leverandørens varenummer
28 621 87
Typebeskrivelse
2862187
Nominell spenning:
24 kV
Nominell strøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Epoksy
Forhåndsmontert:
Ja
Monteringshøyde 6,5 - 8,5m
Faseavstand 0,5 m
Ferdig for montering på travers
E = Epoksy isolator
S = Silikon isolator


