Melbye - Sikringslist 3p 00/160A LLSB3 BK - 1690696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Kabelklemme
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH000, NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044614000205
Elnummer
1690696
Leverandørens varenummer
1690696
Typebeskrivelse
Sikringslister
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH000, NH00
Dobbelbrytende:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Utløst melding:
Mekanisk toppindikering