Melbye - Silikonfett for Prysmian kont - 1165250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Fargeløs
Innhold - 9 ml
Nettovekt - 9 g
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701340395
Elnummer
1165250
Leverandørens varenummer
1165250
Typebeskrivelse
1165250
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Fargeløs
Innhold:
9 ml
Nettovekt:
9 g
Gjennomsiktig:
Ja
Emballasje:
Sekk/Pose
Kun for bruk i berøringsikkert kontakter - 1165315, 1165316, 1165394, 1165395, 1165397, 1165398 fra Prysmian.


