Melbye - Silikonisolator KL-28SCBIEC - 2861177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 460 mm
Krypestrømbane - 612 mm
Bruddstyrke - 90 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026053
Elnummer
2861177
Leverandørens varenummer
2861177
Typebeskrivelse
2861177
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
460 mm
Krypestrømbane:
612 mm
Bruddstyrke:
90 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
95 mm
Vekt:
1,5 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
215 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
125 kV
Til bruk for henge- og endestrekk.


