Melbye - SILIKONSERVIETT KASSETT C400-2568 - 8872628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Bredde - 200 mm
Med slipende overflate - nei
Materiale - Andre
Våtserviett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078861
Elnummer
8872628
Leverandørens varenummer
8872628
Typebeskrivelse
Silikonserviett C400-2568
Lengde:
250 mm
Bredde:
200 mm
Med slipende overflate:
nei
Materiale:
Andre
Våtserviett:
Ja
Farge:
Hvit
Silikonserviett C400-2568 Kassetter a 50 servietter


