Melbye - SJAKKEL - 2850036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialkvalitet - Andre
Maks last - 24,47 t
Stiftdiameter - 19 mm
Innvendig bredde - 19 mm
Lyreformet fasong - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023731
Elnummer
2850036
Leverandørens varenummer
2850036
Typebeskrivelse
2850036
Materialkvalitet:
Andre
Maks last:
24,47 t
Stiftdiameter:
19 mm
Innvendig bredde:
19 mm
Lyreformet fasong:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bue diameter:
40 mm
Innvendig lengde:
100 mm


